Références
FAG :LR205-X-2RSR
Rubix :0269-1288801
Fabricant :0503665130000
EAN :4012802824773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 205 2RSR X INA
The wheel support roller are single- or two-crown ball bearings, self-retaining and particularly thick outer washers. These bearings absorb, in addition to high radial forces, also bi-directional axial forces. The surface mantle of the outer rings is rounded or cylindrical. Executions with rounded surface are used when, in the presence of oblique positions with respect to the running track, it is necessary to avoid overloads on the edges. Ball castors are available with inner washer, pin and plastic outer washer coating.
Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Applications
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr2..-2rs/2rsr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,47 € HT
/ unité
84,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h