Galet de roulement INA NATR17-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR17-PP-A
Rubix :0269-1005377
Fabricant :0055915200000
EAN :4012802450699
GALET DE CAME NATR 17-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 17-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence2900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr10900 N
Charge statique de base, radiale - C0r16000 N
76,00 HT
/ unité
91,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h