Galet de roulement INA NATR8-PP-A
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NATR8-PP-A
Rubix :0269-1005410
Fabricant :0055498760000
EAN :4012802504705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 8-PP-A INA
Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5500 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € HT
/ unité
49,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h