Galet de roulement INA NATR20-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR20-PP-A
Rubix :0269-1005381
Fabricant :0057270220000
EAN :4012802428056
GALET DE CAME NATR 20-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 20-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence2400 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr15400 N
Charge statique de base, radiale - C0r26000 N
83,50 € HT
/ unité
100,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h