Galet de roulement INA NA2205-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NA2205-X-2RSR
Rubix :0269-1008144
Fabricant :0007032570000
EAN :4012802425444
GALET DE CAME NA 2205 2RSRX QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NA 2205 2RSRX QMC 1 INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence1800 rpm
94,82 € HT
/ unité
113,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours