Références
INA :NATR15-X
Rubix :0269-1005375
Fabricant :0005795990000
EAN :4012802425246


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 15-X INA
Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9700 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,63 € HT
/ unité
85,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h