Galet de roulement INA RSTO5-TV

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :RSTO5-TV
Rubix :0269-1007055
Fabricant :0001621750000
EAN :4012802717105
GALET A AIGUILLES RSTO 05 TV QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur7,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 05 TV QMC 10 INA


Rouleaux de piste à type de joug RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans nervures

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur7,8 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériersto
Cagepolyamide
Charge dynamique de base, radiale - Cr2550 N
Charge statique de base, radiale - C0r2650 N
19,41 € HT
/ unité
23,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h