Galet de roulement INA NATV40-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV40-PP-A
Rubix :0269-1005438
Fabricant :0057328910000
EAN :4012802885651
GALET DE CAME NATV 40-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 40-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence650 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr40000 N
Charge statique de base, radiale - C0r89000 N
185,54 € HT
/ unité
222,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h