Galet de roulement sur axe INA PWKRE47-2RS-XL

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
INA :PWKRE47-2RS-XL
Rubix :0269-1417087
Fabricant :0638173220000
EAN :4047643121392
GALET A AIGUILLES PWKRE 47 2RS XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur24 mm
Largeur66 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWKRE 47 2RS XL INA


Galets à billes sur axe PWKRE..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Largeur66 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur47 mm
Sériepwkre..-2rs-xl
Charge statique de base, radiale - C0r31000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24400 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,09 HT
/ unité
266,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours