Galet de roulement INA KRE72-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KRE72-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487747
Fabricant :0055975790078
EAN :4047643179065
GALET DE CAME KRE72-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KRE72-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KRE..-PP, avec guidage axial, avec excentrique, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur80 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériekre..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
208,45 € HT
/ unité
250,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours