Galet de roulement sur axe INA KRE16

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :KRE16
Rubix :0269-1288717
Fabricant :0014275630000
EAN :4047643184151
GALET DE CAME KRE 16 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KRE 16 INA


Galets à billes sur axe KRE..-PP, avec guidage axial, avec excentrique, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur16 mm
Sériekre
Matièreacier
Charge dynamique de base3200 N
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3200 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,98 HT
/ unité
93,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours