Galet de roulement sur axe INA NUKRE90-X-A

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
INA :NUKRE90-X-A
Rubix :0269-1005894
Fabricant :0069768160000
EAN :4054366263889
GALET DE CAME NUKRE 90XA INA
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur100 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUKRE 90XA INA


Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur100 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur90 mm
Sérienukre..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r123000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr80000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,34 HT
/ unité
516,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours