Galet de roulement sur axe INA KR16-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR16-NMT
Rubix :0269-1487892
Fabricant :0000310620078
EAN :4054362445456
GALET DE CAME KR16-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR16-NMT INA


Galets à billes sur axe KR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur16 mm
Sériekr
Matièreacier
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3200 N
50,61 € HT
/ unité
60,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours