Galet de roulement sur axe INA KR32-B-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KR32-B-NMT
Rubix :0269-1487877
Fabricant :0055921190078
EAN :4054362445937
GALET DE CAME KR32-B-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR32-B-NMT INA


Galet de roulement sur axe à aiguilles KR..-B, avec cage, avec guidage axial, sans excentrique

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur32 mm
Sériekr..-b
Matièreacier
Vitesse de référence5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7100 N
72,14 € HT
/ unité
86,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours