Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 140415
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :140415
Rubix :0184-7081047
Fabricant :140415
EAN :3700385267674

Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 60MM CHARGE 95KG
Galet Aclan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 93±5. Diamètre 60 mm x largeur 18 mm. Corps de roue en acier. Longueur de moyeu 10 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 17 mm. Charge 110 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,80 € HT
/ unité
279,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
