Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 236-030011009Z
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :236-030011009Z
Rubix :0184-7081116
EAN :3700385271831

Détails articles : GALET POLYU 20KG D. 30 MM MOYEU R.BILLES
Galet Vulkopan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité, directement injecté sur le roulement à bille. Dureté Shore D 59. Diamètre 30 mm x largeur 11 mm. Longueur de moyeu 7 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 9 mm. Charge 20 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 20 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,04 € HT
/ unité
61,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
