Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu .140412
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :.140412
Rubix :0184-7083751
Fabricant :.140412
EAN :3700385267643

Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 40MM
Galet Aclan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 93±5. Diamètre 40 mm x largeur 20 mm. Corps de roue en acier. Longueur de moyeu 8 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 10 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,71 € HT
/ unité
263,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
