Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 77-070-082B20-1
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-070-082B20-1
Rubix :0184-7081012
EAN :3700385295530

Détails articles : GALET POLYAMIDE D.82 MM MOYEU R.BILLES 700KG
Galet Ernyl® en polyamide de couleur claire. Diamètre 82 mm x largeur 70 mm. Longueur de moyeu 70 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 700 kg.
Points forts
Galet léger, non cassant, non tachant, non corrosif. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,74 € HT
/ unité
54,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
