Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 77-050-080B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-050-080B20
Rubix :0184-7081073
EAN :3700385295448

Détails articles : GALET POLYAMIDE D.80 MM MOYEU R.BILLES 600KG
Galet Ernyl® en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 50 mm. Longueur de moyeu 50 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Galet léger, non cassant, non tachant, non corrosif. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,95 € HT
/ unité
51,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
