Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 23-080-080B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-080-080B20
Rubix :0184-7083614
EAN :3700385265816

Détails articles : GALET POLYURETHANNE D. 80 MM RLT A BILLE CHARGE 750KG
Galet à bandage en élastomère de polyuréthanne. Diamètre 80 mm x largeur 80 mm. Corps de roue en fonte. Longueur de moyeu 80 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 750 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,89 € HT
/ unité
94,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
