Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174776
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174776
Rubix :0363-2294381
EAN :3506111747768

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 400 EN COURONNE DE 5M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 400 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et refoulement (transfert) de poudres, granulés, poussières et copeaux légers |
| Longueur | 5 m |
| Rayon de courbure | 364 mm |
| Matière | paroi intérieure en polyuréthane à base d'ester (pu), renforcée par une hélice en fil d'acier cuivré (qualité ressort) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,35 € HT
/ 5 mètres
982,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours