Références
Alfaflex :AVAPUM110010
Rubix :2969-2247952
EAN :3422567825983

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.110 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs par air — copeaux de bois, sciure, grains, laine de roche, copeaux métalliques ; utilisé dans les industries alimentaire, forestière et du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 125 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) transparent, de qualité alimentaire, avec hélice en acier plaqué cuivre intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,60 € HT
/ 10 mètres
835,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
