Références
Alfaflex :AVAPUM140010
Rubix :2969-2247955
EAN :3422560798475

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.140 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, sciure, céréales, graines, copeaux métalliques) ; convient à l'industrie alimentaire, à la sylviculture, à la menuiserie et à la manutention de matériaux agricoles |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 150 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) avec hélice en acier plaqué cuivre (qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,80 € HT
/ 10 mètres
1 028,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
