Références
Alfaflex :AVAPUM030010
Rubix :2969-2247941
EAN :3422562239389

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.30 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux en vrac abrasifs — par exemple, copeaux de bois, sciure, laine de roche, limaille métallique, graines/céréales ; utilisé dans l'industrie, le secteur agroalimentaire et la menuiserie (dépoussiérage, transport pneumatique). |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,40 € HT
/ 10 mètres
362,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
