Références
Alfaflex :AVA065010
Rubix :2969-2247922
EAN :3422565491326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.65 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
| Application | ventilation (locaux et machines) ; extraction de fumées, de copeaux et d'air chargé de poussière ; aspiration et transport d'air et de matières particulaires |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 65 mm |
| Matière | pvc plastifié (pvc souple) renforcé par une spirale en fil d'acier haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,50 € HT
/ 10 mètres
223,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours