Tuyau pour transport de matériaux GAP Plastomère D40206300P
Gaine Polyoléfine SERIE 2 VSM 7418 / 7440
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :D40206300P
Rubix :B997-2596054


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,25 bar |
Documents
Détails articles : S 2 VSM AS 7418 63 L25
Cette gaine flexible en EVA souple et convolutée est conçue pour des applications exigeantes. Fabriquée à partir de matériaux antistatiques (7418) et conducteurs (7440), elle offre une protection fiable contre les charges électrostatiques, idéale pour des environnements sensibles. Sa flexibilité et sa durabilité en font un choix parfait pour garantir une performance optimale dans vos installations. Une solution de haute qualité, alliant sécurité et efficacité pour vos besoins techniques.
Température d'utilisation : -50°C à +60°C.
Points forts
Excellente flexibilité.
7418 : antistatique conforme à la norme DIN 53482, résistance inférieure à 10⁹ ohms
7440 : conductrice conforme à la norme DIN 53482, résistance inférieure à 10⁶ ohms.
Applications
Spécialement conçue pour les aspirateurs industriels et les stations d’aspiration centralisée, cette gaine est idéale pour les environnements où la norme ATEX est requise, assurant ainsi une sécurité maximale dans des zones sensibles aux risques d'explosion.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,25 bar |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,00 € HT
/ 25 mètres
566,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours