Tuyau pour transport de matériaux Trelleborg 0201387
Tuyau KLEGAINE GPU-MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0201387
Rubix :1195-2011047

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 102 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU KLEGAINE G PU MS D 102 MM UE RLX 10 M
Utilisation dans une large plage d’industries telles que la métallurgie, le bois, l’agroalimentaire et les produits pharmaceutiques. Idéale pour le transport en milieu humide et/ou chaud de grains, granulés, sciure, copeaux de bois, limaille, etc. Très adaptée aux aspirateurs urbains et aux tondeuses à gazon. Options particulièrement adaptées pour des applications devant se conformer à la norme DIN 4102B1 (retardateur de flamme) ou nécessitant l’antistatisme.
Points forts
Légère et très maniable. Polyuréthane non toxique, apte au contact alimentaire, résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes. Très bonne résistance à l’abrasion et à la perforation. Excellent comportement mécanique à la pliure répétée, par la parfaite cohésion des composants (gainage PVC collé sur l’hélice en acier et soudé à la paroi polyuréthane). Tube très lisse favorisant l’écoulement. Bonne tenue à l’ozone et aux UV. Bonne résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Applications
Gaines industrielles/Polyuréthane.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 102 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Application | gaines industrielles/polyuréthane |
| Rayon de courbure | 51 mm |
| Matière | paroi en polyuréthane transparent à base d'éther, intérieur lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,68 € HT
/ 0,01
0,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h