Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 190826
Gaine Ga1 30 M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :190826
Rubix :0363-2085269
EAN :3291671908260

Documents
Détails articles : GAINE GA 1 D.30 UE30
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées,renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA1 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation.
- Aspiration d'air et de fumées
- Aspiration d'air et de fumées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Rayon de courbure | 15 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,70 € HT
/ 30 mètres
269,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours