Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 063205
Yachting
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :063205
Rubix :0363-2085524
EAN :3291670632050



Documents
Détails articles : TUYAU TRICOFLEX YACHTING D.15 LE TOURET DE 80M
Tuyau tricoté 5 couches, revêtement extèrieur en pvc blanc, avec armature textile polyester et âme bleue lisse composée de deux couches.
Points forts
Souple et résistant. Sa couleur blanche extérieur lui permet d'êter particulièrement discret sur les bateaux et abords des piscines.
Applications
Refoulement et amenée d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 m |
| Couleur | blanc |
| Rayon de courbure | 62,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35 936,00 € HT
/ 80 bobines
43 123,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours