Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI3040025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI3040025
Rubix :2969-2011998
EAN :3422566304014

Documents
Détails articles : TUYAU BP12 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 30X40 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 12 bar |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,25 € HT
/ 25 mètres
335,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
