Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC035060
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC035060
Rubix :2969-2011896
EAN :3422566399355

Documents
Détails articles : TUYAU BP3+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 35X44 UE60
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 m |
| Rayon de courbure | 100 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 126,20 € HT
/ 60 mètres
1 351,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
