Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 048442
Tricoflex Jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :048442
Rubix :0363-2008914
EAN :3291670484420

Documents
Détails articles : TUYAU BP8 TRICOFLEX PVC JAUNE 40X51 UE25
Tuyau souple multicouche.revêtement extérieur en pvc très résistant aux uv, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches
Points forts
La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif et d'une double couche intérieure assure au Tricoflex à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression. A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit.Très épais et constitué de matières de qualité, le Tricoflex présente une remarquable résistance au vieillissement et une exceptionnelle souplesse. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets.
Applications
Arrosage
Irrigation
Refoulement et amenée d'eau
Irrigation
Refoulement et amenée d'eau
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,00 € HT
/ 25 mètres
751,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours