Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FL20052040
Flat 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FL20052040
Rubix :2969-2245066
EAN :3422566792088

Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FLAT 20 NITRILE NOIR APLATISSABLE 52X56,4 UE40
Tuyau enroulable à plat noir ou rouge suivant diamètre - Construction "monobloc" - Gaine : tissage chaîne en trame en fils synthétiques - Revêtement interne : élastomère nitrile - Revêtement externe : élastomère nitrile avec rainures extérieures anti-abrasion - Résistance à la chaleur (jusqu'à +150°C) - Résistance aux contacts accidentels de masses chaudes - Résistance aux conditions atmosphériques - Protégé contre l'ozone et les U.V. - Résistance aux agents chimiques et insensible aux hydrocarbures - Résistance à l'abrasion avec renforcement par les rainures extérieures - 10 bar à 100°C tous les Ø en refoulement - Conforme aux normes NFS : 61 - 112 et 61 - 116
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
924,40 € HT
/ 40 mètres
1 109,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
