Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 166934
Spirabel MDSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :166934
Rubix :0363-2260477
EAN :3506111669343

Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSE GRIS 76 UE30
Tuyau souple à froid pour applications industrielles en usages sévères
avec renforcement par un jonc en pvc rigide antichoc noyé en spirale dans le pvc souple
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Rayon de courbure | 266 mm |
| Matière | paroi en pvc souple gris. paroi en pvc souple gris. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 114,80 € HT
/ 30 mètres
1 337,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours