Tuyau pour transport de matériaux GAP Plastomère ND54706500K
Gaine coupeaux et poussières antistatique SMARTFLEX PU 1,4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND54706500K
Rubix :B997-2662482
Fabricant :ND54706500K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2,15 bar |
Documents
Détails articles : GAINE COPEAUX POUSSIERES 65 L10 SMARTFLEX PU 1,4 ANTISTATIQUE
La SMARTFLEX® PU 1,4 est une gaine en polyuréthane polyéther spécialement conçue pour les applications industrielles les plus exigeantes. Robuste et souple à la fois, elle offre une excellente résistance à la pression, au vide et à l'abrasion tout en conservant une grande flexibilité d'utilisation. Renforcée par une spirale acier gainée cuivre, elle dispose de propriétés antistatiques et répond aux exigences des environnements à risques d'explosion. Sa résistance aux huiles, aux hydrocarbures, à l'hydrolyse et aux micro-organismes en fait une solution durable pour le transport pneumatique de poussières, de produits abrasifs et même de liquides inflammables dans les zones ATEX.
Points forts
Gaine souple et robuste
Excellente résistance à la pression et au vide
Polyuréthane polyéther transparent haute performance
Propriétés antistatiques
Compatible avec les environnements ATEX poussières et gaz
Adaptée au transport de liquides inflammables
Retardatrice de flamme (DIN 4102 B1)
Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistante à l'hydrolyse et aux micro-organismes
Renforcée par une spirale acier gainée cuivre
Conductrice après mise à la terre de la spirale
Température d'utilisation de -40°C à +100°C (jusqu'à +125°C en pointe)
Excellente résistance à la pression et au vide
Polyuréthane polyéther transparent haute performance
Propriétés antistatiques
Compatible avec les environnements ATEX poussières et gaz
Adaptée au transport de liquides inflammables
Retardatrice de flamme (DIN 4102 B1)
Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistante à l'hydrolyse et aux micro-organismes
Renforcée par une spirale acier gainée cuivre
Conductrice après mise à la terre de la spirale
Température d'utilisation de -40°C à +100°C (jusqu'à +125°C en pointe)
Applications
Extraction de poussières de bois, sciage et fraisage, aspiration d'herbe et tonte, aspiration de feuilles, transfert de produits abrasifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2,15 bar |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,90 € HT
/ 10 mètres
465,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours