Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUXL110010
Alfavac PU XL
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :AVAPUXL110010
Rubix :2969-2247969
EAN :3422560307554

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU XL D.110 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier cuivré haute résistance.
Points forts
-Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Applications
Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. Idéal dans l’industrie, l’agroalimentaire, les métiers du bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, grains, etc.) pour l'industrie, l'industrie agroalimentaire, la sylviculture et le travail du bois. |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 110 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) avec hélice en acier plaqué cuivre intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,30 € HT
/ 10 mètres
492,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
