Tuyau pour transport de matériaux GAP Plastomère ND35812700N
Gaine dépoussiérage SMOOTHFLEXX PU MHR ANTI CHOC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND35812700N
Rubix :B997-2662370
Fabricant :ND35812700N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 127 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,8 bar |
Documents
Détails articles : GAINE DEPOUSSIERAGE D127 L20 SMOOTHFLEXX PU MHR ANTI CHOC
La SMOOTHFLEX® PU MHR est une gaine en polyuréthane polyéther conçue pour les applications d'aspiration et de transfert nécessitant souplesse, légèreté et durabilité. Renforcée par une spirale PVC rigide antichoc, elle offre une excellente maniabilité tout en garantissant une bonne résistance aux contraintes d'utilisation. Sa conception lui permet de résister efficacement à l'hydrolyse, aux micro-organismes et aux intempéries, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et extérieurs.
Points forts
Gaine flexible et polyvalente
Polyuréthane polyéther transparent haute qualité
Spirale PVC antichoc résistante
Bonne flexibilité pour une installation facilitée
Résistante à l'hydrolyse
Résistante aux micro-organismes
Excellente tenue aux intempéries
Légère et facile à manipuler
Température d'utilisation de -40°C à +80°C
Adaptée aux applications industrielles courantes
Polyuréthane polyéther transparent haute qualité
Spirale PVC antichoc résistante
Bonne flexibilité pour une installation facilitée
Résistante à l'hydrolyse
Résistante aux micro-organismes
Excellente tenue aux intempéries
Légère et facile à manipuler
Température d'utilisation de -40°C à +80°C
Adaptée aux applications industrielles courantes
Applications
Systèmes d'extraction, transfert de granulés, aspirateurs industriels, extraction de poussières de bois, aspiration de feuilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 127 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,8 bar |
| Longueur | 20 m |
| Rayon de courbure | 146 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
994,00 € HT
/ 20 mètres
1 192,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours