Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 155249
Tuyau Profilne Aqua Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :155249
Rubix :0363-2260422
Fabricant :155249
EAN :3506111552492

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 48 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU PROFILINE AQUA+ 13X20 UE50
Tuyau multicouche polyvalent, spécialement conçu pour le transfert de liquides alimentaires, huiles, produits gras, eau potable et certains produits chimiques. Sa conception exclusive à 5 couches en élastomère de polyéthylène avec armature textile en fibre polyester garantit robustesse, flexibilité et sécurité. Homologué pour l’eau potable en Allemagne (KTW catégorie A).
Points forts
- Respect des qualités organoleptiques des liquides → ne modifie ni le goût ni l’odeur.
- Très grande inertie chimique → compatible avec une large gamme de produits chimiques.
- Flexible et résistant grâce à sa structure en PE multicouche renforcée.
- Homologation eau potable Allemagne (KTW A & DVGW W270).
- Polyvalent : agroalimentaire, chimie, foires et salons.
Applications
- Transfert de liquides alimentaires.
- Huiles alimentaires (d’olive par exemple) et produits gras.
- Eau potable (Allemagne).
- Transfert de produits chimiques, peintures et solvants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 48 bar |
| Longueur | 50 m |
| Matière | elastomère de polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,50 € HT
/ 50 mètres
804,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours