Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174705
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174705
Rubix :0363-2294367
EAN :3506111747058

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 76 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et refoulement (transfert) de poudres, granulés, poussières et copeaux légers ; applications industrielles (agriculture, bois et papier, plastiques, industrie du parfum, entretien routier). |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 69 mm |
| Matière | paroi interne en polyuréthane (ester) renforcée par une hélice en fil d'acier recouvert de cuivre (spirale métallique). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,40 € HT
/ 10 mètres
421,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours