Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex ASN160025
Tuyau Alfaspir N
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :ASN160025
Rubix :2969-2246535
EAN :3422563950030

Détails articles : GAINE ALFASPIR N D.160 - UE25 METRES
Gaines flexible en PVC renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc.
Points forts
- Surface intérieure lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Application | ventilation ; aération ; extraction de poussières non abrasives ; évacuation de liquides par gravité (sans pression) |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | pvc souple superélastique (pvc flexible) renforcé par une spirale en pvc rigide et résistante aux chocs (surface intérieure lisse) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 478,25 € HT
/ 25 mètres
1 773,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
