Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174729
Gaine Windflex 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174729
Rubix :0363-2303783
EAN :3506111747294

Documents
Détails articles : WINDFLEX 600 PU AL 305 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ether, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 305 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de poudres, farines, poudres alimentaires, granulés, sciure et copeaux ; ventilation, extraction d'air et de fumées ; extraction de vapeurs d'huile (utilisé dans les applications de l'industrie du bois, alimentaire, pharmaceutique et générale) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 188 mm |
| Matière | polyuréthane à base d'éther (transparent) avec hélice en fil d'acier recouvert de cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,80 € HT
/ 10 mètres
1 061,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours