Tuyau pour transport de matériaux GAP Plastomère ND56706500K
Gaine dépoussiérage antistatique SMARTFLEX PU 0,7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND56706500K
Rubix :B997-2662400
Fabricant :ND56706500K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1,1 bar |
Documents
Détails articles : GAINE DEPOUSSIRAGE D65 L10 SMARTFLEX PU 0,7 ANTISTATIQUE
La SMARTFLEX® PU 0,7 est une gaine en polyuréthane polyéther conçue pour répondre aux exigences des applications industrielles de transport pneumatique et d'aspiration. Grâce à sa construction renforcée par une spirale acier gainée cuivre, elle offre un excellent compromis entre souplesse, résistance mécanique et durabilité. Cette gaine se distingue par sa haute résistance à la pression et au vide, tout en conservant une bonne flexibilité pour faciliter son installation sur les équipements et réseaux industriels. Antistatique et difficilement inflammable, elle est particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une conformité ATEX pour le transport de poussières combustibles. Sa résistance aux huiles, aux hydrocarbures, à l'hydrolyse et aux micro-organismes en fait une solution fiable pour une utilisation intensive dans de nombreux secteurs industriels.
Points forts
Gaine souple et polyvalente
Excellente résistance à la pression et au vide
Polyuréthane polyéther transparent de haute qualité
Propriétés antistatiques
Compatible avec les environnements ATEX
Retardatrice de flamme (DIN 4102 B1)
Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistante à l'hydrolyse et aux micro-organismes
Renforcée par une spirale acier gainée cuivre
Température d'utilisation de -40°C à +100°C (jusqu'à +125°C en pointe)
Adaptée au transport pneumatique de poussières combustibles et produits abrasifs
Excellente résistance à la pression et au vide
Polyuréthane polyéther transparent de haute qualité
Propriétés antistatiques
Compatible avec les environnements ATEX
Retardatrice de flamme (DIN 4102 B1)
Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistante à l'hydrolyse et aux micro-organismes
Renforcée par une spirale acier gainée cuivre
Température d'utilisation de -40°C à +100°C (jusqu'à +125°C en pointe)
Adaptée au transport pneumatique de poussières combustibles et produits abrasifs
Applications
Extraction de poussières de bois, sciage et fraisage, aspiration d'herbe et tonte, aspiration de feuilles, transfert de produits abrasifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1,1 bar |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,80 € HT
/ 10 mètres
629,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours