Références
Alfaflex :FU1016025
Rubix :2969-2064222
EAN :3422564774109


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FUELFLEX PVC BLEU 10X16 UE25
Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés - Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Applications
Toutes applications : pompes, brûleurs, chauffages ... utilisant du fuel. Passage hydrocarbures et dérivés. Pas pour l’essence.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -15 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 33 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,25 € HT
/ 25 mètres
165,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h