Références
Tricoflex :050856
Rubix :0363-2027374
EAN :3506110508568



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP8 TRICOFUEL PVC VERT 25X32,5 UE50
Tuyau transparent pour hydrocarbures: conception trois couches, deux couches de pvc translucide prenant en sandwich une armature en fibre polyester.
Points forts
La composition des mélanges du Tricofuel est spécialement étudiée pour le transfert d'hydrocarbures. Il garde ainsi sa souplesse même après des utilisations intensives.Il supporte les flexions répétées tout en présentant une excellente tenue au vieillissement. L'aspect translucide tant au niveau de l'âme qu'au niveau du recouvrement facilite le contrôle visuel du passage des fluides.
Applications
Pour pompes, circulateurs, brûleurs, chaufferettes de vignes
Pour prévention du gel, postes de chauffage...
Passage de certains produits chimiques : essences, certains acides et certaines bases, huiles, alcools… (ne convient pas pour les hydrocarbures aromatiques)
Pour prévention du gel, postes de chauffage...
Passage de certains produits chimiques : essences, certains acides et certaines bases, huiles, alcools… (ne convient pas pour les hydrocarbures aromatiques)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -15 °C |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 32,5 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,75 mm |
| Rayon de courbure | 87,5 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 25 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,00 € HT
/ 50 mètres
946,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours