Références
Alfaflex :FU0814025
Rubix :2969-2012034
EAN :3422564450447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FUELFLEX PVC BLEU 8X14 UE25
Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés - Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Applications
Toutes applications : pompes, brûleurs, chauffages ... utilisant du fuel. Passage hydrocarbures et dérivés. Pas pour l’essence.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -15 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Rayon de courbure | 30 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,50 € HT
/ 25 mètres
151,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h