Références
Tricoflex :051204
Rubix :0363-2008917
EAN :3291670512048



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 TRICOFUEL PVC VERT 12X19 UE25
Tuyau transparent pour hydrocarbures: conception trois couches, deux couches de pvc translucide prenant en sandwich une armature en fibre polyester.
Points forts
La composition des mélanges du Tricofuel est spécialement étudiée pour le transfert d'hydrocarbures. Il garde ainsi sa souplesse même après des utilisations intensives.Il supporte les flexions répétées tout en présentant une excellente tenue au vieillissement. L'aspect translucide tant au niveau de l'âme qu'au niveau du recouvrement facilite le contrôle visuel du passage des fluides.
Applications
Pour pompes, circulateurs, brûleurs, chaufferettes de vignes
Pour prévention du gel, postes de chauffage...
Passage de certains produits chimiques : essences, certains acides et certaines bases, huiles, alcools… (ne convient pas pour les hydrocarbures aromatiques)
Pour prévention du gel, postes de chauffage...
Passage de certains produits chimiques : essences, certains acides et certaines bases, huiles, alcools… (ne convient pas pour les hydrocarbures aromatiques)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -15 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
| Rayon de courbure | 42 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,50 € HT
/ 25 mètres
228,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h