Tuyau pour combustible
Filtres
Catégories
tuyau pour combustible (30)
Marque
alfaflex
(14)
trelleborg
(4)
tricoflex
(12)
6 produit(s) avec 30 référence(s) :
Tuyau pour combustible Tricoflex 051162
- tricoflex :051162
- rubix :0363-2008924
- ean :3291670511621
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:8 mm
- Pression maxi de service:13 bar
134,00 € HT
/ 25 mètres
Tuyau pour combustible Alfaflex FU1016025
- alfaflex :FU1016025
- rubix :2969-2064222
- ean :3422564774109
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:10 mm
- Pression maxi de service:10 bar
138,25 € HT
/ 25 mètres
Tuyau pour combustible Trelleborg 0200010
- trelleborg :0200010
- rubix :1195-2033135
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:6,3 mm
- Pression maxi de service:20 bar
95,00 € HT
/ 20 mètres
Tuyau pour combustible Alfaflex OPFU025025
- alfaflex :OPFU025025
- rubix :2969-2066562
- ean :3422564448031
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Diamètre intérieur:25 mm
- Pression maxi de service:4 bar
237,75 € HT
/ 25 mètres
Tuyau pour combustible Trelleborg 5513424
- trelleborg :5513424
- rubix :1195-2011188
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Diamètre intérieur:50 mm
- Pression maxi de service:16 bar
2 491,20 € HT
/ 20 mètres
Tuyau pour combustible Alfaflex NAFTREX03207020
- alfaflex :NAFTREX03207020
- rubix :2969-2164120
- ean :3422560815233
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Diamètre intérieur:3,2 mm
80,20 € HT
/ 20 mètres






