Tuyau pour combustible Trelleborg 0200016
Tuyau VULPANE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0200016
Rubix :1195-2011194

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 VULPANE GPL NITRILE/SBR ORANGE 10X17 UE20
Armature en fils synthétiques, revêtement EPDM orange et lisse. Tuyau non conducteur. Normes : EN 559 et ISO 3821. Longueur : 20 m. Pression de service : 20 bar.
Points forts
Flexible, léger et donc très maniable. Importante durée de vie. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Mélanges caoutchouc de qualité supérieure. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.
Applications
Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteille, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Application | soudage |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | nbr/sbr, noir, lisse |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,06 € HT
/ 0,01
0,07 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours