Références
Alfaflex :FU1523025
Rubix :2969-2246435
EAN :3422563754355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FUELFLEX PVC BLEU 15X23 UE25
Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés - Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Applications
Toutes applications : pompes, brûleurs, chauffages ... utilisant du fuel. Passage hydrocarbures et dérivés. Pas pour l’essence.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -15 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Rayon de courbure | 62,5 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 33 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 € HT
/ 25 mètres
276,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours