Tuyau pour combustible Alfaflex FU06311050
Fuelflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FU06311050
Rubix :2969-2356087
EAN :3422564518239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FUELFLEX PVC BLEU 6,3X11 UE50
Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés - Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Applications
Toutes applications : pompes, brûleurs, chauffages ... utilisant du fuel. Passage hydrocarbures et dérivés. Pas pour l’essence.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -15 °C |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Rayon de courbure | 25 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,50 € HT
/ 50 mètres
222,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours